Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. D19-625 Dowel Pin, 3/16 Size, 25Pk | AB3KNF 1TY72

RICHARD MANNO CO. D19-625 vaarnatappi, koko 3/16, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB3KNF Malli: D19-625Ristiviite: 1TY72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1876 - 0.1878 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)4000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Kokonaispituus5 / 8 "
Rockwellin kovuusC36
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. D19-625 vaarnatappi, koko 3/16, 25 pk
€42.60 /pakkaus