Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. 4439-416SS Shoulder Screw, 1/4-20 X 3/8 Length, 5Pk | AE9JPF 6KA85

RICHARD MANNO CO. 4439-416SS Olkaruuvi, 1/4-20 x 3/8 pituus, 5k

Varastossa
Tuote: AE9JPF Malli: 4439-416SSRistiviite: 6KA85

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus7 / 32 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Rockwellin kovuusC32 - C43
Olkapään halkaisija.5 / 16 "
Olkapään pituus3 / 8 "
Olkapään pituuden toleranssi+0.002 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPää Dia.Pään korkeusMateriaaliMin. VetolujuusRockwellin kovuusOlkapään halkaisija.Olkapään pituusHinta
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 Olkaruuvi, M4 X 0.70 X 4mm Pituus, 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 Ruostumaton teräs75,000 PSIC26-324.987mm4mm€57.35
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 Olkaruuvi, M4 X 0.70 X 10mm Pituus, 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 Ruostumaton teräs75,000 PSIC26-324.987mm10mm€62.92
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 Olkaruuvi, M4 X 0.70 X 14mm Pituus, 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 Ruostumaton teräs75,000 PSIC26-324.987mm14mm€55.26
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Olkaruuvi, M4 X 0.70 X 30mm Pituus, 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 Ruostumaton teräs75,000 PSIC26-324.987mm30mm€70.53
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Olkaruuvi, M5 X 0.80 X 5mm Pituus, 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 Ruostumaton teräs75,000 PSIC26-325.987mm5mm€59.14
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 Olkaruuvi, M5 X 0.80 X 8mm Pituus, 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 Ruostumaton teräs75,000 PSIC26-325.987mm8mm€62.43
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 Olkaruuvi, M5 X 0.80 X 12mm Pituus, 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 Ruostumaton teräs75,000 PSIC26-325.987mm12mm€63.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. 4439-416SS Olkaruuvi, 1/4-20 x 3/8 pituus, 5k
€47.92 /pakkaus