Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. 405SS1024 Smooth Panel Screw, 10-24 X 1/2 Koko, 5Pk | AB3AMV 1RA94

RICHARD MANNO CO. 405SS1024 Sileä paneeliruuvi, 10-24 X 1/2 koko, 5k

Varastossa
Tuote: AB3AMV Malli: 405SS1024Ristiviite: 1RA94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.18 "
Head TypeTasoita
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus9 / 32 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusthread PituusKierteen kokoHinta
RICHARD MANNO CO. 405SS832 Smooth Panel Screw, 8-32 X 1/2 Koko, 5Pk | AB3AMN 1RA88 405SS832ura--0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32€64.07
RICHARD MANNO CO. 409SS1032 Smooth Panel Screw, 10-32 X 3/4 Koko, 5Pk | AB3ANA 1RA99 409SS1032ura--0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32€98.30
RICHARD MANNO CO. 601H Smooth Panel Screw, 4-40 X 15/32Size, 5pk | AB3AQX 1RB26 601HPistorasia5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40€75.03
RICHARD MANNO CO. 603H Smooth Panel Screw, 6-32 X 17/32Size, 5pk | AB3AQZ 1RB28 603HPistorasia5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32€83.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. 405SS1024 Sileä paneeliruuvi, 10-24 X 1/2 koko, 5k
€6.43 /pakkaus