Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Panel Screw, Stainless Steel, 3/8-16 X 1-1/2 Size, 5Pk | AB3AUC 1RB77

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Paneeliruuvi, ruostumaton teräs, 3/8-16 X 1-1/2 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB3AUC Malli: 114115-1500-SSRistiviite: 1RB77
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
€125.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive TypePistorasia
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.467 "
Pään korkeus0.375 "
Head Typeuritettu
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Paneeliruuvi, ruostumaton teräs, 3/8-16 X 1-1/2 koko, 5 pk
€125.34 /pakkaus