RHEEM ST175A varastosäiliö, 175 gal, 67.25 tuuman säiliön korkeus, 32.25 tuuman säiliön halkaisija, 2 1/2 tuumaa, NPT | CT9AXA 31CE48

RHEEM ST175A varastosäiliö, 175 gal, 67.25 tuuman säiliön korkeus, 32.25 tuuman säiliön halkaisija, 2 1/2 tuumaa, NPT

Varastossa
Tuote: CT9AXA Malli: ST175ARistiviite: 31CE48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,722.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RHEEM ST175A varastosäiliö, 175 gal, 67.25 tuuman säiliön korkeus, 32.25 tuuman säiliön halkaisija, 2 1/2 tuumaa, NPT
€9,722.84 / yksikkö