Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1 / 8 tuuman pultti | AG2XJT 32MZ34

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1/8 tuuman pultti

Varastossa
Tuote: AG2XJT Malli: TS5 200 RP1GRistiviite: 32MZ34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer90 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli4.125 "
Kuormitusluokitus1400 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella5.5 "
Kokonaiskorkeus9.75 "
Levyn pyörän ydinmateriaalifenoliset
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalifenoliset
Levyn koko5-3/8" x 6-3/4"
Levyn paksuus5 / 32 "
plate tyyppiD
RacewayYksi pallo
Kääntösäde0"
Temp. alueÂ65 - 250 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8716900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Caster 1400 lb 4-1/8 tuuman pultti
€18.22 / yksikkö