Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR T1604-20 R Potkuri, jonka halkaisija on 16 tuumaa 20 asteen nousu | AC3BFR 2RAX4

REVCOR T1604-20 ​​R Potkuri 16 tuuman halkaisija 20 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3BFR Malli: T1604-20 RRistiviite: 2RAX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda potkuri, Hubless
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2519
CFM @ 0.300 tuumaa. SP2150
Maks. Kierrosluku1725
Pienin HP1/3
Terien lukumäärä4
Piki20 astetta
Potkurin dia.16 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR T1603-22 R Potkuri 16 tuuman halkaisija 22 asteen nousu | AC2TTN 2MTX4 T1603-22 ​​R21361815322 astettaCW€99.71
REVCOR T1603-22 L Potkuri 16 tuuman halkaisija 22 asteen nousu | AC3BCW 2RAF7 T1603-22 ​​L21361815322 astettaCCW€117.34
REVCOR T1604-23 R Potkuri 16 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BFU 2RAX6 T1604-23 ​​R27462391423 astettaCW€82.07
REVCOR 606003-SGL Potkuri 16 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BFV 2RAX7 606003-SGL27462391423 astettaCCW€80.59
REVCOR 606004-SGL Potkuri 16 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC3BFW 2RAX8 606004-SGL30502729427 astettaCW€82.01
REVCOR T1604-27 L Potkuri 16 tuuman halkaisija 27 asteen nousu | AC3BFX 2RAX9 T1604-27 ​​L30502729427 astettaCCW€77.74
REVCOR T1604-33 R Potkuri 16 tuuman halkaisija 33 asteen nousu | AC3BFY 2RAY1 T1604-33 ​​R34973167433 astettaCW€82.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR T1604-20 ​​R Potkuri 16 tuuman halkaisija 20 asteen nousu
€109.86 / yksikkö