Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETYZ PRT-S36FG-PA Releasable Cable Tie, 36 Inch Length, Fluorescent Green, Max. 280 mm Bundle Dia, 50 PK | CT8ZTL 800EM4

RETYZ PRT-S36FG-PA irrotettava nippuside, pituus 36 tuumaa, fluoresoiva vihreä, max. 280 mm nipun halkaisija, 50 PK

Varastossa
Tuote: CT8ZTL Malli: PRT-S36FG-PARistiviite: 800EM4
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
€160.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava nippuside

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
RETYZ EVT-S10BK-TA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, musta, max. 71 mm nipun halkaisija | CT8ZML 800EA4 EVT-S10BK-TA100€36.96
RETYZ EVT-S10BK-HA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, musta, max. 71 mm nipun halkaisija | CT8ZMM 800EA3 EVT-S10BK-HA20€14.61
RETYZ EVT-S10BL-HA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, sininen, max. 71 mm nipun halkaisija, 50 Lb vetolujuus | CT8ZMN 800EA5 EVT-S10BL-HA20€14.61
RETYZ EVT-S10BR-HA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, ruskea, max. 71 mm nipun halkaisija | CT8ZMP 800EA7 EVT-S10BR-HA20€14.61
RETYZ EVT-S10BR-TA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, ruskea, max. 71 mm nipun halkaisija | CT8ZMQ 800EA8 EVT-S10BR-TA100€36.96
RETYZ EVT-S10FG-TA irrotettava nippuside, pituus 10 tuumaa, fluoresoiva vihreä, max. 71 mm nipun halkaisija, 100 PK | CT8ZMR 800EC0 EVT-S10FG-TA1€36.96
RETYZ EVT-S10FG-HA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, fluoresoiva vihreä, max. 71 mm nipun halkaisija, 20 PK | CT8ZMT 800EA9 EVT-S10FG-HA1€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETYZ PRT-S36FG-PA irrotettava nippuside, pituus 36 tuumaa, fluoresoiva vihreä, max. 280 mm nipun halkaisija, 50 PK
€160.10 / yksikkö