Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT WM700PC-RD-RE Seinäneste 10 jalkaa punainen vyö | AF7GBN 20YU99

RETRACTA-BELT WM700PC-RD-RE seinäsuoja 10 jalkaa punainen vyö

Varastossa
Tuote: AF7GBN Malli: WM700PC-RD-RERistiviite: 20YU99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Belt Barrier
Vyö Väripunainen
Hihnan pituus10ft.
VäriKiillotettu Chrome
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Korkeus4.75 "
AsennustyyliKiinteä asennuslevy
TyyppiYksi vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriVäriSuorittaa loppuunHinta
RETRACTA-BELT WM700SB-BK-RE Seinäneste 10 jalkaa musta vyö | AF7GBR 20YV03 WM700SB-BK-REMustaMustaSileä musta€149.74
RETRACTA-BELT WM700YW-BYD-RE Seinäneste 10 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GHF 20YU92 WM700YW-BYD-REMusta / keltainen lävistäjäKeltainenKeltainen€176.51
RETRACTA-BELT WM700PC-BK-RE 10-jalkainen musta vyö | AF7GHM 20YU98 WM700PC-BK-REMustaKiillotettu ChromeKiillotettu Chrome€163.85
RETRACTA-BELT WM700SB-BL-RE Seinäneste 10 jalkaa sininen vyö | AF7GHN 20YV04 WM700SB-BL-REsininenMustaSileä musta€149.74
RETRACTA-BELT WM700SB-YW-RE Seinäneste 10 jalkaa keltainen vyö | AF7GHP 20YV05 WM700SB-YW-REKeltainenMustaSileä musta€149.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT WM700PC-RD-RE seinäsuoja 10 jalkaa punainen vyö
€163.85 / yksikkö