Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT WM412SB15-BK-RE Seinäneste 15 jalkaa musta vyö | AF7GGY 20YU85

RETRACTA-BELT WM412SB15-BK-RE seinäkatto 15 jalkaa musta vyö

Varastossa
Tuote: AF7GGY Malli: WM412SB15-BK-RERistiviite: 20YU85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Belt Barrier
Vyö VäriMusta
Hihnan pituus15ft.
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus4"
AsennustyyliKiinteä / irrotettava asennuslevy
TyyppiYksi vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3920610000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriVäriSuorittaa loppuunHinta
RETRACTA-BELT WM412SB15-BYD-RE Seinäneste 15 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GGZ 20YU86 WM412SB15-BYD-REMusta / keltainen lävistäjäMustaMusta€212.70
RETRACTA-BELT WM412SB15-CAU-RE Seinäneste 15 jalkaa - varoitus Älä mene | AF7GHA 20YU87 WM412SB15-CAU-REKeltainen mustalla tekstilläMustaMusta€192.01
RETRACTA-BELT WM412SB15-RD-RE Seinäneste 15 jalkaa punainen vyö | AF7GHB 20YU88 WM412SB15-RD-REpunainenMustaMusta€192.01
RETRACTA-BELT WM412SB15-YW-RE Seinäneste 15 jalkaa keltainen vyö | AF7GHC 20YU89 WM412SB15-YW-REKeltainenMustaMusta€192.01
RETRACTA-BELT WM412YW15-BYD-RE Seinäneste 15 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GHD 20YU90 WM412YW15-BYD-REMusta / keltainen lävistäjäKeltainenKeltainen€212.70
RETRACTA-BELT WM412YW15-CAU-RE Seinäneste 15 jalkaa - varoitus Älä mene | AF7GHE 20YU91 WM412YW15-CAU-REKeltainen mustalla tekstilläKeltainenKeltainen€192.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT WM412SB15-BK-RE seinäkatto 15 jalkaa musta vyö
€192.01 / yksikkö