RETRACTA-BELT SM6500YW-RCV Vastaanotintolppa 41-1/2 tuumaa H Keltainen alumiini | AF7GFG 20YT98

RETRACTA-BELT SM6500YW-RCV vastaanottimen pylväs 41-1/2 tuumaa H keltainen alumiini

Varastossa
Tuote: AF7GFG Malli: SM6500YW-RCVRistiviite: 20YT98

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€793.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden vyön vastaanotin
Pohjan halkaisija.28 "x 44"
Pohjan viimeistelyKeltainen
PohjamateriaaliaAlumiini
Base TypeSeistä taitettavilla jaloilla
Korkeus41.5 "
Lähetä dia.1.75 "
Postitus päättyyKeltainen
PostimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Base TypeKorkeusLähetä dia.Hinta
RETRACTA-BELT 301YA-RCV Vastaanotintolppa 40 tuumaa Korkeus Keltainen Alumiini | AF7GFX 20YU59 301YA-RCV14 "Kalteva40 "2.5 "€396.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT SM6500YW-RCV vastaanottimen pylväs 41-1/2 tuumaa H keltainen alumiini
€793.05 / yksikkö