Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REOTEMP HH1202F23PS bimetallilämpömittari 2-3 / 8 tuuman valitsin -40 - 160f | AC9RWM 3JPH4

REOTEMP HH1202F23PS bimetallilämpömittari 2-3/8 tuuman valitsin -40 - 160f

Varastossa
Tuote: AC9RWM Malli: HH1202F23PSRistiviite: 3JPH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperänvalintalämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden kokoTavallinen holkki
Valitse koko2.375 "
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus12 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-40 - 160 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueHinta
REOTEMP HH1202F23 bimetallilämpömittari 2-3 / 8 tuuman valitsin -40 - 160f | AC9RWK 3JPG9 HH1202F2312 "-40 - 160 astetta€73.57
REOTEMP HH0602F23PS bimetallilämpömittari 2-3 / 8 tuuman valitsin -40 - 160f | AC9RWL 3JPH2 HH0602F23PS6"-40 - 160 astetta€63.75
REOTEMP HH1802F23PS bimetallilämpömittari 2-3 / 8 tuuman valitsin -40 - 160f | AC9RWN 3JPH6 HH1802F23PS18 "-40 - 160 astetta€90.37
REOTEMP HH1202C53PS bimetallilämpömittari 2-3 / 8 tuuman valitsin -10 - 100 c | AC9RWP 3JPH8 HH1202C53PS12 "-10 - 100 astetta€78.47
REOTEMP HH3602C53PS bimetallilämpömittari 2-3 / 8 tuuman valitsin -10 - 100 c | AC9RWQ 3JPJ1 HH3602C53PS36 "-10 - 100 astetta€110.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REOTEMP HH1202F23PS bimetallilämpömittari 2-3/8 tuuman valitsin -40 - 160f
€75.67 / yksikkö