UUSIUTUVAT VOITELUAINEET 81737 Bio AW Turbine R&O Fluid, Grade 100, Tote per gallon | AF9ZEH 30WL30

RENEWABLE LUBRICANTS 81737 Bio AW Turbine R&O Fluid, Grade 100, Tote Per Gallon

Tuote: AF9ZEH Malli: 81737Ristiviite: 30WL30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy
pohjaLuonnollinen esteri, biosynteettinen
PerusöljySemisynteettinen
VäriKeltainen
Säiliön koko275 gal.
container TyyppiRaahata
Leimahduspiste280 astetta C
Nelipallopuku0.4mm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUSDA BioPreferred nimetty
ISO-viskositeettiluokka100
Voiteluaineen NSF-luokitusEi arvioitu
Maks. Käyttölämpötila536-astetta F
Min. Käyttölämpötila-22-astetta F
Kaatopiste-30 astetta C
SAE luokkaEi määritelty
Koko275 gal.
Tietty painovoima0.91
Temp. alue-22 - 536 astetta F
Viskositeetti @ 100C16.6 cSt
Viskositeetti @ 40C92.1 cSt
Viskositeetti-indeksi196

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 997.9
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3819000090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaSäiliön kokoMin. KäyttölämpötilaKokoTemp. alueHinta
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 80827 Bio Fleet Hydraulineste, luokka 32, kanta per gallona | AF9ZCP 30WK85 80827Luonnollinen esteri275 gal.-31-astetta F275 gal.-31 - 449 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 80837 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 46, Tote per Gallon | AF9ZCQ 30WK86 80837Luonnollinen esteri275 gal.-27-astetta F275 gal.-27 - 464 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUSIUTUVAT VOITELUAINEET 80847 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote Per Gallon | AF9ZCR 30WK87 80847Luonnollinen esteri275 gal.-22-astetta F275 gal.-22 - 478 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81007 Bio Ultimax 1000 Hydraulinen neste, luokka 32, 330 Gal, Tote per gallona | AF9ZCT 30WK88 81007Luonnollinen esteri, biosynteettinen275 gal.-40-astetta F275 gal.-40 - 456 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81017 Bio Ultimax 1000 Hydraulineste, luokka 46, kanta per gallona | AF9ZCU 30WK89 81017Luonnollinen esteri, biosynteettinen275 gal.-40-astetta F275 gal.-40 - 469 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUSIUTUVAT VOITELUAINEET 81027 Bio Ultimax 1000 Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote per Gallon Bulk | AF9ZCV 30WK90 81027Luonnollinen esteri, biosynteettinen275 gal.-38-astetta F275 gal.-38 - 525 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81037 Bio Ultimax 1000 Hydraulinen neste, luokka 100, Tote per gallona | AF9ZCW 30WK91 81037Luonnollinen esteri, biosynteettinen275 gal.-29-astetta F275 gal.-29 - 536 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81737 Bio AW Turbine R&O Fluid, Grade 100, Tote Per Gallon