UUSIUTUVAT VOITELUAINEET 81726 Bio AW Turbine R&O Fluid, luokka 68, rumpu 55 gallonaa | AF9ZEF 30WL28

RENEWABLE LUBRICANTS 81726 Bio AW Turbine R&O Fluid, luokka 68, rumpu 55 gallonaa

Tuote: AF9ZEF Malli: 81726Ristiviite: 30WL28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy
pohjaLuonnollinen esteri, biosynteettinen
PerusöljySemisynteettinen
VäriKeltainen
Säiliön koko55 gal.
container TyyppiRumpu
Leimahduspiste270 astetta C
Nelipallopuku0.4mm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUSDA BioPreferred nimetty
ISO-viskositeettiluokka68
Voiteluaineen NSF-luokitusEi arvioitu
Maks. Käyttölämpötila518-astetta F
Min. Käyttölämpötila-32-astetta F
Kaatopiste-36 astetta C
SAE luokkaEi määritelty
Koko55 gal.
Tietty painovoima0.89
Temp. alue-32 - 518 astetta F
Viskositeetti @ 100C12.5 cSt
Viskositeetti @ 40C64.1 cSt
Viskositeetti-indeksi198

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.12
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3819000090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaMin. KäyttölämpötilaSAE luokkaTemp. alueHinta
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81336 Bio Ultimax 1200LT Hydraulinen neste, luokka 32, rumpu 55 gallonaa | AF9ZCD 30WL16 81336Luonnollinen esteri, biosynteettinen-58-astetta FEi määritelty-58 - 446 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 80816 Bio Fleet Hydraulineste, luokka 22, rumpu 55 gallonaa | AF9ZCM 30WK83 80816Luonnollinen esteri-40-astetta FEi määritelty-40 - 401 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81046 Bio Ultimax Hydraulinen neste AW 1000, luokka 10W40, rumpu 55 gallonaa | AF9ZCY 30WK93 81046Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta F10W-40-32 - 536 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 81066 Bio Ultimax 1500 Dielektrinen hydraulineste, luokka 46, 55 gallonaa | AF9ZDC 30WK97 81066Luonnollinen esteri, biosynteettinen-40-astetta FEi määritelty-40 - 464 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81076 Bio Ultimax 1500 Dielektrinen hydraulineste, luokka 68, rumpu 55 gallonaa | AF9ZDF 30WL01 81076Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta FEi määritelty-32 - 473 astetta F-
Tarjouspyyntö
Uusiutuvat voiteluaineet 81206 Bio Fleet Trans Hydraulic, rumpu 55 gallonaa | AF9ZDM 30WL07 81206Luonnollinen esteri, biosynteettinen-49-astetta FEi määritelty-49 - 485 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81316 Bio Ultimax 1200LT Hydraulinen neste, luokka 15, rumpu 55 gallonaa | AF9ZDQ 30WL10 81316Luonnollinen esteri, biosynteettinen-76-astetta FEi määritelty-76 - 365 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81726 Bio AW Turbine R&O Fluid, luokka 68, rumpu 55 gallonaa