UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81714 Bio AW Turbine R&O Fluid, Grade 46, Pail 5 Gallon Kapasiteetti | AF9ZEB 30WL24

RENEWABLE LUBRICANTS 81714 Bio AW Turbine R&O Fluid, luokka 46, säiliö 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF9ZEB Malli: 81714Ristiviite: 30WL24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy
pohjaLuonnollinen esteri, biosynteettinen
PerusöljySemisynteettinen
VäriKeltainen
Säiliön koko5 gal.
container Tyyppisanko
Leimahduspiste243 astetta C
Nelipallopuku0.4mm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUSDA BioPreferred nimetty
ISO-viskositeettiluokka46
Voiteluaineen NSF-luokitusEi arvioitu
Maks. Käyttölämpötila469-astetta F
Min. Käyttölämpötila-38-astetta F
Kaatopiste-39 astetta C
SAE luokkaEi määritelty
Koko5 gal.
Tietty painovoima0.88
Temp. alue-38 - 469 astetta F
Viskositeetti @ 100C9.7 cSt
Viskositeetti @ 40C43.8 cSt
Viskositeetti-indeksi216

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3819000090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaMin. KäyttölämpötilaSAE luokkaTemp. alueHinta
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81334 Bio Ultimax 1200LT -hydrauliöljy, luokka 32, 5 gallonan tilavuus | AF9ZCC 30WL15 81334Luonnollinen esteri, biosynteettinen-58-astetta FEi määritelty-58 - 446 astetta F€483.43
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81604 Bio HVO2 Hydraulineste, säiliö 5 Gallon Tilavuus | AF9ZCF 30WL18 81604Luonnollinen esteri, biosynteettinen-22-astetta FEi määritelty-22 - 554 astetta F€384.51
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 80814 Bio Fleet -hydrauliöljy, luokka 22, viilu 5 gallonaa | AF9ZCL 30WK82 80814Luonnollinen esteri-40-astetta FEi määritelty-40 - 401 astetta F€285.00
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81044 Bio Ultimax Hydraulinen neste AW 1000, luokka 10W40, viilu 5 gallonaa | AF9ZCX 30WK92 81044Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta F10W-40-32 - 536 astetta F€487.78
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81064 Bio Ultimax 1500 Dielektrinen hydraulineste, luokka 46, 5 gallonan tilavuus | AF9ZDB 30WK96 81064Luonnollinen esteri, biosynteettinen-40-astetta FEi määritelty-40 - 464 astetta F€483.49
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81074 Bio Ultimax 1500 Dielektrinen hydraulineste, luokka 68, 5 gallonan tilavuus | AF9ZDE 30WK99 81074Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta FEi määritelty-32 - 473 astetta F€544.43
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 81204 Bio Fleet Trans Hydraulic, Pail 5 Gallon Tilavuus | AF9ZDL 30WL06 81204Luonnollinen esteri, biosynteettinen-49-astetta FEi määritelty-49 - 485 astetta F€346.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81714 Bio AW Turbine R&O Fluid, luokka 46, säiliö 5 gallonaa
€416.33 / yksikkö