Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77556 Vetolastan pää, keltainen 28 tuuman musta vaahto | AC3EHH 2RWN4

REMCO 77556 vetolastan pää, keltainen, 28 tuuman musta vaahto

Varastossa
Tuote: AC3EHH Malli: 77556Ristiviite: 2RWN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan pää
Terän korkeus3-3 / 4 "
Terän pituus28 "
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriKeltainen
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 77552 Kaavinpää vihreä 28 tuuman pituus musta vaahto | AC3EHD 2RWL9 77552Vihreä€68.97
REMCO 77553 Vetolastan pää sininen 28 tuuman pituus musta vaahto | AC3EHE 2RWN1 77553sininen€68.97
REMCO 77554 Vetolastan pää punainen 28 tuuman pituus musta vaahto | AC3EHF 2RWN2 77554punainen€68.97
REMCO 77555 Kaavinpää valkoinen 28 tuuman pituus musta vaahto | AC3EHG 2RWN3 77555Valkoinen€68.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77556 vetolastan pää, keltainen, 28 tuuman musta vaahto
€68.97 / yksikkö