Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77116 penkkilasta 10 x 8 tuuman polypropyleeni kaksoiskeltainen AC7WYG 38Y651

REMCO 77116 Penkkivetolasta 10 x 8 tuumaa polypropeenia kaksoiskeltainen

Varastossa
Tuote: AC7WYG Malli: 77116Ristiviite: 38Y651

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkisiipi
Terän korkeus5-29 / 32 "
Terän pituus10 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriKeltainen
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni
kahvan pituus6.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 77112 penkkilasta 10 x 8 tuuman polypropyleeniä, kaksoisvihreä AC7WYC 38Y647 77112Vihreä€34.64
REMCO 77113 penkkilasta 10 x 8 tuuman polypropyleeni kaksoissininen | AC7WYD 38Y648 77113sininen€34.64
REMCO 77114 penkkilasta 10 x 8 tuuman polypropyleeni kaksoispunainen | AC7WYE 38Y649 77114punainen€34.64
REMCO 77115 Penkkilasta 10 x 8 tuuman polypropeeni kaksinkertainen valkoinen | AC7WYF 38Y650 77115Valkoinen€34.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77116 Penkkivetolasta 10 x 8 tuumaa polypropeenia kaksoiskeltainen
€34.64 / yksikkö