Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70674 Deck Split Bristle Brush Punainen 8 tuumaa | AF4UEN 9KA06

REMCO 70674 Deck jaettu harjasharja, punainen 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4UEN Malli: 70674Ristiviite: 9KA06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeck Split Harjasharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väripunainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus8"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70676 Deck Split Bristle Brush keltainen 8 tuuman | AF4KRA 8ZE13 70676KeltainenKeltainen€104.75
REMCO 70672 Deck Split Bristle Brush Green 8 tuuman | AF4NQT 9DTG8 70672VihreäVihreä€105.35
REMCO 70673 Deck Split Harjas Harja Sininen 8 In | AF4XTB 9NXT6 70673sininensininen€115.38
REMCO 70675 Kannen halkaistu harjasharja valkoinen 8 tuumaa | AF6BTB 9WAG7 70675ValkoinenValkoinen€106.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70674 Deck jaettu harjasharja, punainen 8 tuumaa
€104.62 / yksikkö