Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70672 Deck Split Bristle Brush Green 8 tuuman | AF4NQT 9DTG8

REMCO 70672 Deck jaetun harjasharja, vihreä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4NQT Malli: 70672Ristiviite: 9DTG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeck Split Harjasharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus8"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäVihreä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70676 Deck Split Bristle Brush keltainen 8 tuuman | AF4KRA 8ZE13 70676KeltainenKeltainen€104.75
REMCO 70674 Deck Split Bristle Brush Punainen 8 tuumaa | AF4UEN 9KA06 70674punainenpunainen€104.62
REMCO 70673 Deck Split Harjas Harja Sininen 8 In | AF4XTB 9NXT6 70673sininensininen€115.38
REMCO 70675 Kannen halkaistu harjasharja valkoinen 8 tuumaa | AF6BTB 9WAG7 70675ValkoinenValkoinen€106.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70672 Deck jaetun harjasharja, vihreä 8 tuumaa
€105.35 / yksikkö