Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70379 Säiliöharja musta 1-1/2 Trim L Pet | AF6BLY 9W376

REMCO 70379 Tankin harja Musta 1-1/2 Trim L Pet

Varastossa
Tuote: AF6BLY Malli: 70379Ristiviite: 9W376

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus8"
Harjan leveys5.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäMusta
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70377 Säiliöharja Oranssi 1-1/2 Trim L Pet | AA8JZX 18G906 70377OranssiOranssi€59.71
REMCO 70378 Tank Harja Purple 1-1 / 2 Trim L Pet | AA8JZY 18G907 70378ViolettiVioletti€59.56
REMCO 70372 Säiliöharja Vihreä 1-1/2 Trim L Pet | AC3EER 2RWE6 70372VihreäVihreä€62.59
REMCO 70373 Tank Harja Sininen 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EET 2RWE7 70373sininensininen€60.99
REMCO 70374 Tank Harja Punainen 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EEU 2RWE8 70374punainenpunainen€61.04
REMCO 70375 säiliöharja valkoinen 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EEV 2RWE9 70375ValkoinenValkoinen€60.18
REMCO 70376 Säiliön harja keltainen 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EEW 2RWF1 70376KeltainenKeltainen€62.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70379 Tankin harja Musta 1-1/2 Trim L Pet
€60.53 / yksikkö