Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70112 Mela Kaavin 4-1/2 x 6 tuumaa Nylon Vihreä | AC7WWK 38Y592

REMCO 70112 melakaavin 4-1/2 x 6 tuumaa nailonvihreä

Varastossa
Tuote: AC7WWK Malli: 70112Ristiviite: 38Y592
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
€34.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMela kaavin
Terän pituus6"
Terän leveys4.5 "
VäriVihreä
Mallilasta
Kahvan tyyppiEi sisälly
MateriaaliNylon
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus9"
Tyyppijäykkä
Käyttölämpötila.- 4-338 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 70113 mela-kaavin 4-1 / 2 x 6 tuuman nailonsininen AC7WWL 38Y593 70113sininen€34.57
REMCO 70114 Melakaavin 4-1/2 x 6 tuuman nylonpunainen | AC7WWM 38Y594 70114punainen€34.57
REMCO 70116 Mela Kaavin 4-1/2 x 6 tuumaa Nylon Keltainen | AC7WWN 38Y595 70116Keltainen€34.57
REMCO 70115 Melakaavin Nylon Valkoinen | AF4TFW 9JAV6 70115Valkoinen€34.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70112 melakaavin 4-1/2 x 6 tuumaa nailonvihreä
€34.57 / yksikkö