Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6962MD3 Käsikaavin 4.4wx 9.7l Moderni muotoilu Tummansininen | AF4UJU 9KCY9

REMCO 6962MD3 käsikaavin 4.4wx 9.7l moderni muotoilu tummansininen

Varastossa
Tuote: AF4UJU Malli: 6962MD3Ristiviite: 9KCY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Värisininen
Pituus9.75 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaispituus9.7 "
kokonaisleveys4.4 "
TyyliMetalli havaittavissa
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiMetalli havaittavissa
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6962MD2 käsikaapuri 4.4wx 9.7l Modern Design Green | AF4BLM 8NNH7 6962 MD2Vihreä€23.09
REMCO 6962MD4 Käsikaavin 4.4wx 9.7l Moderni muotoilu Punainen | AF4UJV 9KCZ0 6962 MD4punainen€23.09
REMCO 6962MD5 kaavin 4-7 / 16 tuumaa leveä moderni muotoilu valkoinen AF6CFA 9WJ64 6962 MD5Harmaa€23.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6962MD3 käsikaavin 4.4wx 9.7l moderni muotoilu tummansininen
€23.09 / yksikkö