Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 696288 Kaavin, 4 tuuman koko, PP, harmaa

Varastossa
Tuote: CM7QDX Malli: 696288

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMallieräkokonaisleveysTyyliTyyppiLeveysHinta
REMCO 69628 Penkkikaavin 4-1 / 2 x 9-3 / 4 tuumaa violetti | AA8JYQ 18G807 69628ViolettiYksi kappale, ruiskupuristettuPenkkikaavin4.5 "Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4.5 "€11.34
REMCO 69622 Suuri käsikaavin vihreä 4 x 9-3/4 tuumaa | AC9XCQ 3LB51 69622Vihreä1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69623 Suuri käsikaavin sininen 4 x 9-3/4 tuumaa | AC9XCR 3LB52 69623sininen1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69624 iso käsikaapuri punainen 4 x 9-3 / 4 tuumaa | AC9XCT 3LB53 69624punainen1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69625 iso käsikaavin valkoinen 4 x 9-3 / 4 tuumaa | AC9XCU 3LB54 69625Valkoinen1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69626 iso käsikaavin keltainen 4 x 9-3 / 4 tuumaa | AC9XCV 3LB55 69626Keltainen1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69629 käsikaavin iso musta AE4VWT 5NAH9 69629Musta1-osainenKaavin4.5 "KäsiKäsi4.5 "€11.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 696288 Kaavin, 4 tuuman koko, PP, harmaa
€11.34 / yksikkö