FABORY B08210.050.0325 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 2 Grade, 100PK | CG7ADM 42JP72

FABORY B08210.050.0325 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 2 luokka, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG7ADM Malli: B08210.050.0325Ristiviite: 42JP72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus3 1 / 4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 2
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys0.75 "
Pituus3 1 / 4 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5638
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08210.050.0325 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 2 luokka, 100 PK
€159.65 /pakkaus