Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 65007 iso käsikauha 6-1 / 2 tuuman leveys oranssi | AF4DYA 8TLC3

REMCO 65007 Suuri käsikauha, 6-1/2 tuuman leveys oranssi

Varastossa
Tuote: AF4DYA Malli: 65007Ristiviite: 8TLC3
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
€10.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kauha
Koko82 oz.
VäriOranssi
Malli1-osainen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys6.5 "
TyyppiEi kipinöitä, kemikaaleja kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
REMCO 65002 iso käsikauha, vihreä 15 x 6-1 / 2 tuumaa | AD2UGT 3UE71 65002VihreäSuuri kauha€10.51
REMCO 65003 iso käsikauha sininen 15 x 6-1 / 2 tuumaa | AD2UGU 3UE72 65003sininenSuuri kauha€10.51
REMCO 65004 iso käsikauha, punainen 15 x 6-1 / 2 tuumaa | AD2UGV 3UE73 65004punainenSuuri kauha€10.51
REMCO 65005 Suuri käsikauha, valkoinen 15 x 6-1/2 tuumaa | AD2UGW 3UE74 65005ValkoinenSuuri kauha€10.51
REMCO 65006 iso käsikauha keltainen 15 x 6-1 / 2 tuumaa | AD2UGX 3UE75 65006KeltainenSuuri kauha€10.51
REMCO 65001 iso käsikauha 6-1 / 2 tuuman leveys vaaleanpunainen | AF3RQM 8CLH6 65001VaaleanpunainenSuuri kauha€10.51
REMCO 65008 iso käsikauha 6-1 / 2 tuuman leveys violetti | AF4GCR 8VTA1 65008ViolettiSuuri kauha€10.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 65007 Suuri käsikauha, 6-1/2 tuuman leveys oranssi
€10.51 / yksikkö