Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 53783 putkiharja sininen jäykkä polypropeeni 1-5 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WUB 38Y528

REMCO 53783 Putkiharja Sininen jäykkä polypropeeni 1-5/8 x 19-5/8

Varastossa
Tuote: AC7WUB Malli: 53783Ristiviite: 38Y528

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus5"
Harjan leveys1.625 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäsininen
kahvan pituus13.75 "
Kahva materiaaliPolypropeeni, ruostumaton teräs
Kokonaispituus19.625 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 53782 Putkiharja Vihreä jäykkä polypropeeni 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUA 38Y527 53782VihreäVihreä€14.92
REMCO 53784 putkiharja punainen jäykkä polypropeeni 1-5 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WUC 38Y529 53784punainenpunainen€14.92
REMCO 53785 putkiharja valkoinen jäykkä polypropeeni 1-5 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WUD 38Y530 53785ValkoinenValkoinen€14.92
REMCO 53786 Putkiharja Keltainen Jäykkä Polypropeeni 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUE 38Y531 53786KeltainenKeltainen€14.92
REMCO 53788 putkiharja, keskikokoinen, 1.6 tuuman x 19.7 tuuman koko, violetti | CM7PUV 53788--€14.93
Tarjouspyyntö
REMCO 53781 putkiharja, keskikokoinen, 1.6 tuumaa x 19.7 tuumaa, vaaleanpunainen | CM7PUW 53781--€14.93
Tarjouspyyntö
REMCO 53787 putkiharja, keskikokoinen, 1.6 tuuman x 19.7 tuuman koko, oranssi | CM7PUX 53787--€14.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 53783 Putkiharja Sininen jäykkä polypropeeni 1-5/8 x 19-5/8
€14.92 / yksikkö