Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 41926 Lyhyt kahva harja keltainen jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZQ 38Y682

REMCO 41926 lyhytvartinen harja keltainen jäykkä polypropeeni 3 x 10

Varastossa
Tuote: AC7WZQ Malli: 41926Ristiviite: 38Y682

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt kahva harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus5 57 / 64 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus10 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäeräHinta
REMCO 41922 Lyhyt kahva harja vihreä jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZL 38Y678 41922VihreäVihreäLyhyt kahva harja€22.75
REMCO 41923 Lyhyt kahva harja sininen jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZM 38Y679 41923sininensininenLyhyt kahva harja€22.75
REMCO 41924 Lyhyt kahvaharja Punainen jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZN 38Y680 41924punainenpunainenLyhyt kahva harja€22.75
REMCO 41925 Lyhyt kahva harja valkoinen jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZP 38Y681 41925ValkoinenValkoinenLyhyt kahva harja€22.75
REMCO 41927 Lyhyt kahva harja oranssi jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZR 38Y683 41927OranssiOranssiLyhyt kahva harja€22.75
REMCO 41928 Lyhyt kahva harja violetti jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZT 38Y684 41928ViolettiViolettiLyhyt kahva harja€22.75
REMCO 41929 Lyhyt kahva harja musta jäykkä polypropeeni 3 x 10 | AC7WZU 38Y685 41929MustaMustaLyhyt kahva harja€22.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 41926 lyhytvartinen harja keltainen jäykkä polypropeeni 3 x 10
€22.75 / yksikkö