Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 38852 pyöreä kuorintaharja vihreä 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EEL 2RWD5

REMCO 38852 Pyöreä kuurausharja Vihreä 1-1/2 Trim L Pet

Varastossa
Tuote: AC3EEL Malli: 38852Ristiviite: 2RWD5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kuorintaharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus5"
Harjan leveys5"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäVihreä
kahvan pituus3"
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus5"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 38853 pyöreä kuorintaharja sininen 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EEM 2RWD6 38853sininensininen€32.92
REMCO 38854 pyöreä kuorintaharja punainen 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EEN 2RWD7 38854punainenpunainen€32.92
REMCO 38855 pyöreä kuorintaharja valkoinen 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EEP 2RWD8 38855ValkoinenValkoinen€32.92
REMCO 38856 pyöreä kuorintaharja keltainen 1-1 / 2 Trim L Pet | AC3EEQ 2RWD9 38856KeltainenKeltainen€32.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 38852 Pyöreä kuurausharja Vihreä 1-1/2 Trim L Pet
€32.92 / yksikkö