Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31996 lattian harjaspää polypropeeni 2 x 24 keltainen | AC7WRV 38Y471

REMCO 31996 Lattiaharjan pää, polypropeeni 2 x 24 keltainen

Varastossa
Tuote: AC7WRV Malli: 31996Ristiviite: 38Y471

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus24 "
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäKeltainen
Kokonaispituus24 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan pituusHarjan leveysKäsittele väriäeräKokonaispituusHinta
REMCO 31999 Push Broom 24 tuuman musta | AA8JZN 18G881 31999Musta24 25 / 64 "2 51 / 64 "MustaTyönnä luuta24€89.53
REMCO 31998 Push-luuta 24 tuumaa violetti | AA8JZP 18G882 31998Violetti24 25 / 64 "2 51 / 64 "ViolettiTyönnä luuta24 "€89.53
REMCO 31992 lattian harjaspää polypropeeni 2 x 24 vihreä | AC7WRQ 38Y467 31992Vihreä24 "2"VihreäLuuta24 "€89.53
REMCO 31993 lattian harjaspää polypropeeni 2 x 24 sininen | AC7WRR 38Y468 31993sininen24 "2"sininenLuuta24 "€89.53
REMCO 31994 Lattiaharjapää polypropeenia 2 x 24 punainen | AC7WRT 38Y469 31994punainen24 "2"punainenLuuta24 "€89.53
REMCO 31995 lattian harjaspää polypropeeni 2 x 24 valkoinen | AC7WRU 38Y470 31995Valkoinen24 "2"ValkoinenLuuta24 "€89.53
REMCO 31997 Lattiaharjapää polypropeenia 2 x 24 oranssi | AC7WRW 38Y472 31997Oranssi24 "2"OranssiLuuta24 "€89.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31996 Lattiaharjan pää, polypropeeni 2 x 24 keltainen
€89.53 / yksikkö