Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29393 kahva ruostumatonta terästä sininen 60 tuuman pituus | AA8KAP 18G926

REMCO 29393 Kahva, ruostumaton teräs, sininen, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8KAP Malli: 29393Ristiviite: 18G926

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
Värisininen
Pituus60 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 29392 kahva ruostumatonta terästä, vihreä, 60 tuumaa | AA8KAQ 18G927 29392Vihreä€175.90
REMCO 29394 Kahva ruostumatonta terästä punainen 60 tuuman pituus | AA8KAR 18G928 29394punainen€175.90
REMCO 29395 kahva ruostumatonta terästä valkoinen 60 tuuman pituus | AA8KAT 18G929 29395Valkoinen€175.90
REMCO 29396 kahva ruostumatonta terästä, keltainen, 60 tuumaa | AA8KAU 18G930 29396Keltainen€175.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29393 Kahva, ruostumaton teräs, sininen, pituus 60 tuumaa
€175.90 / yksikkö