Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29145 Heavy Duty lattiaharja valkoinen | AF4NWE 9DW28

REMCO 29145 Heavy Duty -lattiaharja, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF4NWE Malli: 29145Ristiviite: 9DW28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan lattian luuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPET
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Pyyhkäise kasvot1-1/2 x 9-1/2"
Leikkauksen pituus4 1/2 "- 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHinta
REMCO 29146 Heavy Duty lattiaharja keltainen | AF3WWE 8DUN5 29146Keltainen€49.30
REMCO 29142 Heavy Duty lattiaharja vihreä | AF4UKU 9KDJ6 29142Vihreä€49.30
REMCO 29144 Heavy Duty -lattiaharja punainen | AF4ZLP 9T234 29144punainen€49.30
REMCO 29143 Heavy Duty lattiaharja sininen | AF6CRD 9WT80 29143sininen€49.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29145 Heavy Duty -lattiaharja, valkoinen
€49.30 / yksikkö