Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29119 Lattiakaavin 10-1/4 tuuman leveys nailon musta | AE4VWP 5NAH5

REMCO 29119 lattiakaavin 10-1/4 tuuman leveys nailonmusta

Varastossa
Tuote: AE4VWP Malli: 29119Ristiviite: 5NAH5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän pituus7"
Terän materiaaliNylon
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys10.25 "
VäriMusta
Kahvan muotoiluKavennettu
Kahva materiaaliNylon
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliVäriKahvan muotoiluKahva materiaaliKokonaispituusHinta
REMCO 29102 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys vihreä | AC3EGE 2RWJ5 29102Ruostumaton teräsVihreäToimintalukko, säädä 360 astettapolypropeeni18.5 "€53.31
REMCO 29103 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys sininen | AC3EGF 2RWJ6 29103Ruostumaton terässininen-polypropeeni10.25 "€53.31
REMCO 29104 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys punainen | AC3EGG 2RWJ7 29104Ruostumaton teräspunainen-polypropeeni7"€53.31
REMCO 29105 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys valkoinen | AC3EGH 2RWJ8 29105Ruostumaton teräsValkoinen-polypropeeni7"€53.31
REMCO 29106 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys keltainen | AC3EGJ 2RWJ9 29106Ruostumaton teräsKeltainen-polypropeeni7"€53.31
REMCO 29112 lattiakaavin 10-1 / 4 tuuman leveys vihreä | AC3EGK 2RWK1 29112NylonVihreä-polypropeeni7"€53.00
REMCO 29113 lattiakaavin jäykkä 10-1 / 4 tuuman leveys sininen | AC3EGL 2RWK2 29113Nylonsininen-polypropeeni7"€53.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29119 lattiakaavin 10-1/4 tuuman leveys nailonmusta
€53.00 / yksikkö