Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 06152 Hygieeninen työkaluripustin vihreä | AD7LCK 4FA15

REMCO 06152 Hygienic Tool Ripustin Vihreä

Varastossa
Tuote: AD7LCK Malli: 06152Ristiviite: 4FA15

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHygieeninen työkaluripustin
VäriVihreä
Syvyys5-1 / 4 "
hyödytErilaiset työkalut
Korkeus2.5 "
Pituus9.5 "
MateriaaliValettu muovi
Metalli havaittavissaEi
MountSeinä
Painokapasiteetti22 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 06153 Hygieeninen työkaluripustin sininen | AD7LCL 4FA16 06153sininen€48.14
REMCO 06154 Hygieeninen työkaluripustin punainen | AD7LCM 4FA17 06154punainen€48.14
REMCO 06155 Hygieeninen työkaluripustin Valkoinen | AD7LCN 4FA18 06155Valkoinen€48.14
REMCO 06156 Hygieeninen työkaluripustin keltainen | AD7LCP 4FA19 06156Keltainen€48.14
REMCO 06157 Hygieeninen työkaluripustin oranssi | AF6DUE 9XYD7 06157Oranssi€48.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 06152 Hygienic Tool Ripustin Vihreä
€48.14 / yksikkö