Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU VBRB-17N02 Letkuliitin 90 Kulma 0.669 In | AB8CXV 25D321

REIKU VPBRB-17N02 letkuliitin 90 mutka 0.669 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8CXV Malli: VPBRB-17N02Ristiviite: 25D321

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitäntä
VäriMusta
Liitäntätyyppi / koko1/2 "MNPT
IP-luokitus67
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 302 astetta F
Letkun koko0.669 "
Tyyppi90 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoIP-luokitusLetkun kokoTyyppiHinta
REIKU PAGOB-07G00 letkuliitin tiivisteellä 0.276 tuumaa | AB8CXH 25D310 PAGOB-07G00Mieskaasukierre 1/4 "540.276 "Tiivisteellä€4.00
REIKU VPGRB-10G00 -liitin suora, 0.393 tuumaa | AB8CXJ 25D311 VPGRB-10G00Mieskaasukierre 3/8 "670.393 "Suora tiiviste€9.88
REIKU VPGRB-12N02 letkuliitin suora 0.472 tuumaa | AB8CXK 25D312 VPGRB-12N021/2 "MNPT670.472 "Suoraan€9.87
REIKU VPGRB-17N02 letkuliitin suora 0.669 tuumaa | AB8CXL 25D313 VPGRB-17N021/2 "MNPT670.669 "Suoraan€10.32
REIKU VPGRB-23N04 letkuliitin suora 0.9055 tuumaa | AB8CXM 25D314 VPGRB-23N043/4 "MNPT670.905 "Suoraan€15.68
REIKU VPGRB-29N06 letkuliitin suora 10.41 tuumaa | AB8CXN 25D315 VPGRB-29N061 "MNPT671.41 "Suoraan€19.53
REIKU VPGRB-36N07 letkuliitin suora 10.42 tuumaa | AB8CXP 25D316 VPGRB-36N071-1 / 4 "MNPT671.42 "Suoraan€31.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU VPBRB-17N02 letkuliitin 90 mutka 0.669 tuumaa
€16.84 / yksikkö