Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAVGB-70 Liitin 2.75 tuuman polyamidi 6 musta | AF9QAY 30PR37

REIKU PAVGB-70 liitin 2.75 tuuman polyamidi 6 musta

Varastossa
Tuote: AF9QAY Malli: PAVGB-70Ristiviite: 30PR37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin pallo trumpetti
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 70 m aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi 6
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)
    • Erityisominaisuudet: Poistaa vääntökuorman, matalan kokonaiskorkeuden

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAVGB-70 liitin 2.75 tuuman polyamidi 6 musta
€84.16 /pakkaus