REIKU PAREB-48F-45 Letku 1 7/8 tuumaa Id 45 jalkaa | AB8CXG 25D309

REIKU PAREB-48F-45 letku 1 7/8 tuuman sisähalkaisija 45 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8CXG Malli: PAREB-48F-45Ristiviite: 25D309

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltoputki
VäriMusta
Sisällä Dia.1.878 "
Pituus45ft.
MateriaaliNylon 6
Nimellinen Koko1.75 "
Dia ulkopuolella.2.146 "
Temp. alue-40 - 302 astetta
Seinämän paksuus.0216

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusNimellinen KokoDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
REIKU PAREB-07G-10 letkut 1/4 tuuman Id 10 jalkaa | AB8CWG 25D285 PAREB-07G-100.252 "10ft.1 / 4 "0.393 ".012€12.85
REIKU PAREB-07G-25 letkut 1/4 tuuman Id 25 jalkaa | AB8CWH 25D286 PAREB-07G-250.252 "25ft.1 / 4 "0.393 ".012€32.64
REIKU PAREB-07G-45 letkut 1/4 tuuman Id 45 jalkaa AB8CWJ 25D287 PAREB-07G-450.252 "45ft.1 / 4 "0.393 ".012€57.67
REIKU PAREB-10F-10 letku 3/8 tuuman Id 10 jalkaa AB8CWK 25D288 PAREB-10F-100.378 "10ft.5 / 16 "0.512 ".012€14.61
REIKU PAREB-10F-25 letku 3/8 tuuman Id 25 jalkaa AB8CWL 25D289 PAREB-10F-250.378 "25ft.5 / 16 "0.512 ".012€36.59
REIKU PAREB-10F-45 letku 3/8 tuuman Id 45 jalkaa AB8CWM 25D290 PAREB-10F-450.378 "45ft.5 / 16 "0.512 ".012€64.39
REIKU PAREB-12F-10 letku 1/2 tuuman Id 10 jalkaa | AB8CWN 25D291 PAREB-12F-100.48 "10ft.3 / 8 "0.618 ".0098€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAREB-48F-45 letku 1 7/8 tuuman sisähalkaisija 45 jalkaa
€505.46 / yksikkö