Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAKGB-52 -pallonivel 2.04 tuuman polyamidi musta | AF9PZG 30PP83

REIKU PAKGB-52 pallonivel 2.04 tuuman polyamidi musta

Varastossa
Tuote: AF9PZG Malli: PAKGB-52Ristiviite: 30PP83

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonivel
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 52 mm aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko2.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoPkg. MääräHinta
REIKU PADPB-52 Kiertosuoja 2.04 tuuman polyamidi musta | AF9PYW 30PP73 PADPB-52REIKU 52 mm aaltoputki2.04 "10€73.00
REIKU PADPB-70 Kiertosuoja 2.75 tuuman polyamidi musta | AF9PYX 30PP74 PADPB-70REIKU 70 m aaltoputki2.75 "10€91.51
REIKU PAKGB-36 Pallonivel 1.41 tuumaa polyamidi musta | AF9PZF 30PP82 PAKGB-36REIKU 36 mm aaltoputki1.41 "10€49.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAKGB-52 pallonivel 2.04 tuuman polyamidi musta
€52.88 /pakkaus