Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REIKU PAGOB-70 -liitin 2.75 tuuman polyamidimusta | AF9PZE 30PP81

REIKU PAGOB-70 liitin 2.75 tuuman polyamidi musta

Varastossa
Tuote: AF9PZE Malli: PAGOB-70Ristiviite: 30PP81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoREIKU 70 m aaltoputki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliPolyamidi
Temp. alue-40 - 221 astetta F
Letkun koko2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)9.6
HS-koodi3917290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä (Kyllä)
    • Itsestään sammuva / ei itsestään sammuva (itsestään sammuva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoHinta
REIKU PAGOB-52 -liitin 2.04 tuuman polyamidi musta | AF9PZD 30PP80 PAGOB-52REIKU 52 mm aaltoputki2.04 "€73.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REIKU PAGOB-70 liitin 2.75 tuuman polyamidi musta
€81.80 / yksikkö