Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 22669 Heijastinnauha W 3 tuumaa Sb Keltainen Pk7 | AE9UEY 6MGC0

REFLEXITE 22669 Heijastinnauha W 3 tuumaa Sb Keltainen Pk7

Varastossa
Tuote: AE9UEY Malli: 22669Ristiviite: 6MGC0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus112 oz. / Tuumaa
VäriKoulubussi keltainen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
PakkaustyyppiPakkaus
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
TyyppiKoulubussi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusTyyppiLeveysHinta
REFLEXITE 18341 Heijastinnauha W 2 tuuman keltainen - 25 kpl pakkaus | AD8PEK 4LGL3 1834196 oz. / TuumaaKeltainen9"Maatalous2"€31.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 22669 Heijastinnauha W 3 tuumaa Sb Keltainen Pk7
€256.88 / yksikkö