Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 455.26D Kaareva rullapyssy Satiinikromi Ruuvattava | AF6VEP 20KA62

ROCKWOOD 455.26D kaareva rullan pysäytin, satiinikromiruuvi

Varastossa
Tuote: AF6VEP Malli: 455.26DRistiviite: 20KA62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva rullan pysäytys
Pohjan halkaisija.1-5/8" x 2-1/4"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiOven kiinnike
Projektio3"
Kärjen materiaaliDuraFlex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302418035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 455.3 Kaareva rullapysäytetty kiillotettu messinki | AG6PVH 3HJA2 455.3Kiillotettu messinkiValettu messinki€43.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 455.26D kaareva rullan pysäytin, satiinikromiruuvi
€50.35 / yksikkö