Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18382 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 2 x 0.5 jaardia AD3GUK 3ZEA4

REFLEXITE 18382 Conspicuity Tape Truck & Trailer 2 x 0.5 Yard

Varastossa
Tuote: AD3GUK Malli: 18382Ristiviite: 3ZEA4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastintarra
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
Väri11 "punainen / 7" valkoinen
Pituus18 "
MateriaaliPolyesteri
PakkaustyyppiTarra
Paksuus8 milj.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
REFLEXITE 18397 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 2 x 0.5 jaardia AD3BFT 3XMA3 1839711 "punainen / 7" valkoinen18 "2"€4.04
REFLEXITE 18396 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 2 x 0.33 jaardia AD3BFU 3XMA5 18396Valkoinen12 "2"€1.16
REFLEXITE 18622 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 2 x 50 jaardia AD3BFX 3XMC2 18622Valkoinen150ft.2"€215.11
REFLEXITE 18621 Näkyvä nauhakuorma -auto ja perävaunu 2 x 8.33 piha | AD3BFY 3XMC4 18621Valkoinen25ft.2"€42.96
REFLEXITE 18624 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 3 x 50 jaardia AD3BFZ 3XMC6 18624Valkoinen150ft.3"€297.06
REFLEXITE 18623 Näkyvä nauhakuorma -auto ja perävaunu 3 x 8.33 piha | AD3BGB 3XMC8 18623Valkoinen25ft.3"€50.49
REFLEXITE 18803 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 2 x 8.33 pihaa | AD3GUM 3ZEA6 1880311 "punainen / 7" valkoinen25ft.2"€42.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18382 Conspicuity Tape Truck & Trailer 2 x 0.5 Yard
€1.58 / yksikkö