Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18321 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen - 25 kpl pakkaus | AD8PEJ 4LGL2

REFLEXITE 18321 Heijastinnauha W 2 tuuman punainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8PEJ Malli: 18321Ristiviite: 4LGL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä10 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
Väripunainen
Pituus9"
MateriaaliPolyesteri
PakkaustyyppiPakkaus
Paksuus8 milj.
TyyppiMaatalous
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18321 Heijastinnauha W 2 tuuman punainen - 25 kpl pakkaus
€32.97 / yksikkö