Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7805942 Ford-jarrujen johtosarja vuodelle 2008 | AE4CRT 5JJK2

REESE 7805942 Fordin jarruvaljaat Vuodelle 2008

Varastossa
Tuote: AE4CRT Malli: 7805942Ristiviite: 5JJK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrujen johtosarja
Korkeus2"
Pituus6.593
Koko6.6 x 3.9 x 2 "
Leveys3 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKokoLeveysHinta
REESE 7443742 Ford-jarrunohjaimen sovittimen johtosarja | AC8TMW 3DPV5 74437428.875 "Jarrujen sovittimen johtosarja3.875 "3.875 x 1.875 x 8.875 "1.88 "€24.18
REESE 7805442 Fordin jarrunsäätimen johtosarja Johdotettu | AE4CRP 5JJJ8 78054422"Jarrujen johtosarja6.5936.6 x 3.9 x 2 "3 29 / 32 "€32.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7805942 Fordin jarruvaljaat Vuodelle 2008
€36.12 / yksikkö