Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7443742 Ford-jarrunohjaimen sovittimen johtosarja | AC8TMW 3DPV5

REESE 7443742 Fordin jarrusovittimen johtosarja

Varastossa
Tuote: AC8TMW Malli: 7443742Ristiviite: 3DPV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrujen sovittimen johtosarja
Korkeus8.875 "
Pituus3.875 "
Koko3.875 x 1.875 x 8.875 "
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKokoLeveysHinta
REESE 7805442 Fordin jarrunsäätimen johtosarja Johdotettu | AE4CRP 5JJJ8 78054422"Jarrujen johtosarja6.5936.6 x 3.9 x 2 "3 29 / 32 "€32.29
REESE 7805942 Ford-jarrujen johtosarja vuodelle 2008 | AE4CRT 5JJK2 78059422"Jarrujen johtosarja6.5936.6 x 3.9 x 2 "3 29 / 32 "€36.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7443742 Fordin jarrusovittimen johtosarja
€24.18 / yksikkö