REESE 742811142 Pintle Hook Mount | AC3AKC 2PU10

REESE 742811142 Pintle Hook Mount

Varastossa
Tuote: AC3AKC Malli: 742811142Ristiviite: 2PU10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukun kiinnityskoukku
Kapasiteetti GVW10,000 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 742811142 Pintle Hook Mount
€100.73 / yksikkö