Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7417642 Pyöränlaakerin suoja 1.781 Halkaisija navat | AC4GJB 2ZPW3

REESE 7417642 Pyöränlaakerin suojus, halkaisija 1.781 navat

Varastossa
Tuote: AC4GJB Malli: 7417642Ristiviite: 2ZPW3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän laakerin suoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8483208080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7417642 Pyöränlaakerin suojus, halkaisija 1.781 navat
€29.05 / yksikkö