REESE 741191142 Tappikoukku 15 tonnia | AC2ZUT 2PJ99

REESE 741191142 Pintle Koukku 15 tonnia

Varastossa
Tuote: AC2ZUT Malli: 741191142Ristiviite: 2PJ99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukun koukku
Kapasiteetti GVW30,000 paunaa
Kielen kapasiteetti (paunaa)6000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REESE 741181142 Pintle Koukku 10 tonnia | AC2ZUR 2PJ98 741181142€128.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 741191142 Pintle Koukku 15 tonnia
€140.21 / yksikkö