REESE 74115 Vetokoukku 16000 paunaa AG9JPR 20PV21

REESE 74115 Pintle Hook 16000 lbs

Varastossa
Tuote: AG9JPR Malli: 74115Ristiviite: 20PV21

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintle koukku
Kapasiteetti GVW16,000
Varren koko1.25
Kielen kapasiteetti (paunaa)3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.696
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)28.19
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Trailer Ball Dia. (Tuumaa): 1-7 / 8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarren kokoKokoHinta
REESE 63016 Vetokoukku 30 tonnia | AB6HXV 21T082 630165"7.75 "6 x 5 "levy€181.26
REESE 6301142 Pintle Koukku | CH6KNX 444G91 63011421"2"2€181.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 74115 Pintle Hook 16000 lbs
€131.96 / yksikkö