REESE 6301142 Pintle Koukku | CH6KNX 444G91

REESE 6301142 Pintle Koukku

Varastossa
Tuote: CH6KNX Malli: 6301142Ristiviite: 444G91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintle koukku
Pallo Dia.2"
Pallokoko2"
Kapasiteetti GVW16000
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Reikä dia.1 1 / 8 "
Pituus1"
Varren koko2"
Koko2
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarren kokoKokoHinta
REESE 63016 Vetokoukku 30 tonnia | AB6HXV 21T082 630165"7.75 "6 x 5 "levy€181.26
REESE 74115 Vetokoukku 16000 paunaa AG9JPR 20PV21 74115-1.25-€131.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 6301142 Pintle Koukku
€181.36 / yksikkö