REESE 7054700 Musta kuorma-auton teline 36 1/2 tuumaa | AD6FHH 45C145

REESE 7054700 Musta kuorma-autoteline 36 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6FHH Malli: 7054700Ristiviite: 45C145

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,033.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton teline
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus7.5 "
Pituus36.5 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliAlumiini
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.43
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7054700 Musta kuorma-autoteline 36 1/2 tuumaa
€1,033.38 / yksikkö